ALIP1100-01 Impulsöler

Impulsöler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:ALIP1100-01
Rubix:2203535
Hersteller:ALIP1100-01
EAN:3618035583831
ALIP1100-01 Impulsöler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffzinkdruckguss
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Volumenstrom0,04 l/min
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ALIP1100-01 Impulsöler


Schmiervorrichtung mit Sprüh- oder Tropfschmierung
Intermittierende Abgabe kleiner, konstanter Mengen an die Gleitflächen
Antrieb durch pneumatische Impulse
Einzel- oder Mehrfachausführung
Anzahl der Stationen: 2 bis 10.

Stärken

Einstellbare Öltropfrate
Der Behälter lässt sich mit einer Hand anbringen und abnehmen
Optionaler Ablasshahn für die Entleerung per Knopfdruck
Gewährleistet eine präzise Schmierung der nachgeschalteten Anlagen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht240 g
Werkstoffzinkdruckguss
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Volumenstrom0,04 l/min
Min. Betriebsdruck1,5 bar
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur50 °C
HerkunftslandJP
178,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,14 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen