MS6-LRB-1/2-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS

MS6-LR Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS6-LRB-1/2-D7-AS
Rubix:441852
Hersteller:530334
EAN:4052568006877
MS6-LRB-1/2-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-LRB-1/2-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS


Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D7-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)195x75x100 mm
Bruttogewicht896,4 g
Min. Betriebsdruck0,1 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
69,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage