MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z Druckregelventil, Reihe MS
MS6-LR Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z
Rubix:441849
Hersteller:530330
EAN:4052568164898

Produktdetails : MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z für Batteriemontage, Winkelabgangsblock mit QS-Steckanschluss, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Anschluss P2 auf Vorderseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS6-LRB-1/2-D6-AS-BD-Z für Batteriemontage, Winkelabgangsblock mit QS-Steckanschluss, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, Anschluss P2 auf Vorderseite. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1039 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage