Referenzen
Festo:MS6-LR-3/8-D5-AS
Rubix:441737
Hersteller:530001
EAN:4052568085568

Produktdetails : MS6-LR-3/8-D5-AS Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS6-LR-3/8-D5-AS Maximaler Ausgangsdruck 4 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=Druckregelventil mit Manometer
Druckregelventil MS6-LR-3/8-D5-AS Maximaler Ausgangsdruck 4 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 907 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage