MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
MS6-LFR Filter-Regelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS
Rubix:441483
Hersteller:529216
EAN:4052568163839

Produktdetails : MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil MS6-LFR-3/8-D6-CRM-AS Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 5 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1053 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Werkstoff | aluminium-druckguss |
| Volumenstrom | 5000 l/min |
| Baugröße | 6 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage