MS4-EM1-1/4 Einschaltventil

MS4-EM1 Auf-Zu-Ventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-EM1-1/4
Rubix:442350
Hersteller:541258
EAN:4052568090722
MS4-EM1-1/4 Einschaltventil

Technische Zusammenfassung

Typms4-em1 auf-zu-ventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-EM1-1/4 Einschaltventil


Auf-Zu-Ventil MS4-EM1-1/4 Manuell, Durchflussrichtung: von links nach rechts. Konstruktionsaufbau=Drehschieber, Antriebsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Ansteuerungsart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil
Einschaltventil MS4-EM1-1/4 manuell, Durchflussrichtung von links nach rechts. Konstruktiver Aufbau=Dreh-Schieber, Betätigungsart=manuell, Abluftfunktion=nicht drosselbar, Steuerart=direkt, Ventilfunktion=3/2 bistabil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)135x135x55 mm
Bruttogewicht240 g
Typms4-em1 auf-zu-ventil
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84812090
45,17 exkl. MwSt.
/ Stück
53,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen