AW20P-270AS Befestigungselement (Befestigungswinkel + Paneelmutter)

Befestigungselement

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AW20P-270AS
Rubix:1417123
Hersteller:AW20P-270AS
EAN:3618035520782
AW20P-270AS Befestigungselement (Befestigungswinkel + Paneelmutter)

Technische Zusammenfassung

Typfilterregler (modulares f.r.l.)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AW20P-270AS Befestigungselement (Befestigungswinkel + Paneelmutter)


Einheiten mit integriertem Filter und Regler sind platzsparend und benötigen weniger Anschlüsse. Standardmäßige 5µm-Filtration. Für die Schalttafelmontage geeignet. Die Filterkartusche lässt sich schnell austauschen. Modell mit integriertem Manometer verfügbar. Kolben- oder Membranregler mit Entwässerung.
Befestigungselement

Technische Informationen


Attribute
Typfilterregler (modulares f.r.l.)
Werkstoffpolycarbonat (behälter)
Kapazität8 cm³
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck15 bar
Zolltarifcode84811005
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen