MS4-DE-1/4-V110 Druckaufbauventil

MS4-DE Druckaufbauventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-DE-1/4-V110
Rubix:441560
Hersteller:529519
EAN:4052568163969
MS4-DE-1/4-V110 Druckaufbauventil

Technische Zusammenfassung

Typdruckaufbauventil ms4-de
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-DE-1/4-V110 Druckaufbauventil


Druckaufbauventil MS4-DE-1/4-V110 elektrisch, für langsamen Druckaufbau, Durchflussrichtung von links nach rechts. Betätigungsart=elektrisch, Einbaulage=beliebig, Handhilfsbetätigung=(* rastend, * tastend), Konstruktiver Aufbau=Kolben-Sitz, Rückstellart=mechanische Feder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht295,97 g
Typdruckaufbauventil ms4-de
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84818079
179,22 exkl. MwSt.
/ Stück
213,27 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen