1827009336 Ölbehälter

Stausee

Siehe technische Informationen

Referenzen

Aventics:1827009336
Rubix:591223
Hersteller:1827009336
1827009336 Ölbehälter

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1827009336 Ölbehälter


Die Aventics Wartungseinheiten der Serie NL sind für alle Bereiche geeignet: als Einzelkomponenten oder als montierte Wartungseinheiten, für die zentrale oder dezentrale Druckluftaufbereitung, in kompakter oder leistungsstarker Ausführung, für den Einsatz bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Diese Linie bietet eine komplette, maßgeschneiderte Druckluftaufbereitungstechnik. Sie beinhaltet die Möglichkeit, jede Komponente der Serie zur Erreichung der gewünschten Funktion zu kombinieren, so dass eine exakte Anpassung der Komponenten an die Anforderungen der Anwendung möglich ist.
OELBEHAELTER

Technische Informationen


Attribute
Typstausee
Zolltarifcode73102990
27,80 exkl. MwSt.
/ Stück
33,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen