867111 MOYUTA S1P GR. 35 GRAU Halbschuh Mikrofaser Verbundkappe SRC ESD
Moyuta Esd s1p SRC Schuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:867111
Rubix:3238206
EAN:3660338211317

Dokumente
Produktdetails : 867111 MOYUTA S1P GR. 35 GRAU Halbschuh Mikrofaser Verbundkappe SRC ESD
Obermaterial aus wasserdichter Mikrofaser mit Netzeinsätzen. Mit atmungsaktivem Lufttunnelfutter.
Abriebfeste, leichte, flexible Polyurethansohle.
Gewicht: 515 g*.
.
WAS SIE WISSEN MÜSSEN:
ESD-Schuhe schützen den Bediener im Falle eines Stromschlags. Sie schützen ferner ESD-empfindliche Bauteile vor Beschädigung durch elektrostatische Entladung. ESD-Schuhe sollten von Arbeitern in ESD-empfindlichen Umgebungen getragen werden. Der Standard EN61340-5-1 zertifiziert, dass ESD-Schuhe die elektrostatische Ableitung in allen Bereichen ermöglichen. Schuhe sind ESD-gerecht, wenn der Durchgangswiderstand zwischen 0,75 MOhm und 35 MOhm liegt. Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC / EN61340
Abriebfeste, leichte, flexible Polyurethansohle.
Gewicht: 515 g*.
.
WAS SIE WISSEN MÜSSEN:
ESD-Schuhe schützen den Bediener im Falle eines Stromschlags. Sie schützen ferner ESD-empfindliche Bauteile vor Beschädigung durch elektrostatische Entladung. ESD-Schuhe sollten von Arbeitern in ESD-empfindlichen Umgebungen getragen werden. Der Standard EN61340-5-1 zertifiziert, dass ESD-Schuhe die elektrostatische Ableitung in allen Bereichen ermöglichen. Schuhe sind ESD-gerecht, wenn der Durchgangswiderstand zwischen 0,75 MOhm und 35 MOhm liegt. Norm: EN ISO 20345: 2011 S1P SRC / EN61340
Schuh Moyuta S1P Src Esd Grau Mesh Größe 35
Stärken
Perforierte Zehenkappe aus Verbundmaterial mit atmungsaktiver Membran und durchtrittsicherer „nichtmetallischer“ Sohle
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 35 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | grau |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | wasserabweisende mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,49 € exkl. MwSt.
/ Paar
66,03 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
35