9339750045 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewindebuchse 6x4,5/11,5mm
NdFeB-Flachgr.Magn.m.Gew.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:39750045, 9339750045
Rubix:1944155
Hersteller:39750045
EAN:4317784555227
Produktdetails : 9339750045 Flachgreifer-Magnet NdFeB mit Gewindebuchse 6x4,5/11,5mm
Flachgreifer-Magnet NdFeBmit Gewindebuchse 6x4,5/ 11,5mm FORMAT
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Neodym-Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse Ausführung: Aus Neodym, Oberfläche verzinkt und abgeschirmt, mit Gewindebuchse. Die empfohlene Einsatztemperatur liegt bei max. 80 °C. Anwendung: Zur einfachen Montage in Vorrichtungen. Die Montage erfolgt durch Aufschrauben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9339750045 ndfeb-flachgr.magn.m.gew. 6 x 4,5 11,5 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

