E 247 H-40 Ersatzstiel Hickory KOMBI-PLUS R für 247 H-40
Loser Hickorystiel für Combi-Plus R E 247 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E 247 H-40
Rubix:1246790
Hersteller:1688014
EAN:4010883101868

Produktdetails : E 247 H-40 Ersatzstiel Hickory KOMBI-PLUS R für 247 H-40
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz, Extrem biegefest und bruchsicher
Ergonomisch geformter Stiel aus hochwertigem Hickoryholz, Extrem biegefest und bruchsicher
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory |
| Länge | 290 mm |
| Gewicht | 126 g |
| Für Modell | kombi-plus r |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
