E-609 H-5-90 Ersatzstiel Hickory 900 mm
Lossen Hickory Stahl inkl. Keil E 609 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E-609 H-5-90
Rubix:1246898
Hersteller:8740860
EAN:4010883874083


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | hickory (holz) inkl. stahlhülse/keil |
|---|---|
| Länge | 900 mm |
Produktdetails : E-609 H-5-90 Ersatzstiel Hickory 900 mm
Hickorystiel DIN 5112, Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube, Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042, Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Ersatzstiel Hickory 900 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1082 g |
|---|---|
| Werkstoff | hickory (holz) inkl. stahlhülse/keil |
| Länge | 900 mm |
| Gewicht | 1082 g |
| Für Modell | rotband-plus |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage