867203 TACORA S2 GR. 38 WEISS Halbschuh Microfaser wasserabweisend Verbunkappe SRC
Mokassin tacora s2 src
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:867203
Rubix:3040240
EAN:3660338212178




Dokumente
Produktdetails : 867203 TACORA S2 GR. 38 WEISS Halbschuh Microfaser wasserabweisend Verbunkappe SRC
Der Sicherheitsslipper TACORA S2FO SR von GISS ist die ideale Wahl für Profis, die Wert auf Komfort, Leichtigkeit und Leistungsfähigkeit legen. Speziell für den Einsatz in industriellen Arbeitsumgebungen entwickelt, bietet dieses Modell dank innovativer Materialien und ergonomischer Konstruktion einen optimalen Schutz. Der Schuh überzeugt durch sein wasserabweisendes, weißes Obermaterial aus Mikrofaser sowie eine atmungsaktive Schutzkappe aus Verbundmaterial – eine perfekte Kombination aus Ästhetik, Sicherheit und Hygiene.
Eigenschaften:
Der TACORA S2FO SR ist mit einem weißen, wasserabweisenden Mikrofaser-Obermaterial ausgestattet, welches das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert und zugleich eine einfache Reinigung ermöglicht. Die perforierte Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial mit atmungsaktiver Membran sorgt für eine effektive Belüftung und zuverlässigen Stoßschutz. Das atmungsaktive Innenfutter gewährleistet eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und erhöht den Tragekomfort. Zudem ist die anatomisch geformte Einlegesohle herausnehmbar, pilzhemmend und ermüdungsreduzierend und damit ideal für lange Einsatzzeiten. Die kompakte PU-Außensohle ist abriebfest, ölresistent, antistatisch und rutschhemmend.
Spezifikationen:
• Schuhtyp: Sicherheitsslipper, niedrig
• Hauptmaterial: Wasserabweisende Mikrofaser
• Farbe: Weiß
• Gewicht: 495 g (Größe 42)
• Zehenschutzkappe: Perforiertes Verbundmaterial mit atmungsaktiver Membran
• Futter: Atmungsaktives Textil
• Einlegesohle: Herausnehmbar, anatomisch geformt, atmungsaktiv, pilzhemmend, ermüdungsreduzierend
• Laufsohle: Kompakter PU, abriebfest, rutschhemmend, ölresistent, antistatisch
Normen:
Dieser Sicherheitsslipper entspricht der EN ISO 20345, Kategorie S2FO SR. Die Zertifizierung garantiert einen umfassenden Schutz vor typischen Risiken in industriellen Arbeitsumgebungen:
• Stoßfeste Zehenschutzkappe mit Widerstand bis 200 Joule
• Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten
• Antistatische Eigenschaften
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Rutschhemmende Eigenschaften auf Keramik- und Stahlböden
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel der Marke ist es, maximale Sicherheit für Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, damit Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Normen.
Eigenschaften:
Der TACORA S2FO SR ist mit einem weißen, wasserabweisenden Mikrofaser-Obermaterial ausgestattet, welches das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert und zugleich eine einfache Reinigung ermöglicht. Die perforierte Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial mit atmungsaktiver Membran sorgt für eine effektive Belüftung und zuverlässigen Stoßschutz. Das atmungsaktive Innenfutter gewährleistet eine optimale Feuchtigkeitsregulierung und erhöht den Tragekomfort. Zudem ist die anatomisch geformte Einlegesohle herausnehmbar, pilzhemmend und ermüdungsreduzierend und damit ideal für lange Einsatzzeiten. Die kompakte PU-Außensohle ist abriebfest, ölresistent, antistatisch und rutschhemmend.
Spezifikationen:
• Schuhtyp: Sicherheitsslipper, niedrig
• Hauptmaterial: Wasserabweisende Mikrofaser
• Farbe: Weiß
• Gewicht: 495 g (Größe 42)
• Zehenschutzkappe: Perforiertes Verbundmaterial mit atmungsaktiver Membran
• Futter: Atmungsaktives Textil
• Einlegesohle: Herausnehmbar, anatomisch geformt, atmungsaktiv, pilzhemmend, ermüdungsreduzierend
• Laufsohle: Kompakter PU, abriebfest, rutschhemmend, ölresistent, antistatisch
Normen:
Dieser Sicherheitsslipper entspricht der EN ISO 20345, Kategorie S2FO SR. Die Zertifizierung garantiert einen umfassenden Schutz vor typischen Risiken in industriellen Arbeitsumgebungen:
• Stoßfeste Zehenschutzkappe mit Widerstand bis 200 Joule
• Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten
• Antistatische Eigenschaften
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Rutschhemmende Eigenschaften auf Keramik- und Stahlböden
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe, spezialisiert auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel der Marke ist es, maximale Sicherheit für Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, damit Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und entsprechen den europäischen Normen.
Stärken
• Hervorragender Schutz durch perforierte Zehenschutzkappe aus Verbundmaterial
• Hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fußklima
• Antimykotische und ermüdungsreduzierende Einlegesohle
• Rutschhemmende und ölresistente Laufsohle
• Besonders leicht (nur 495 g)
• Schnelles An- und Ausziehen dank schnürlosem Design
• Hohe Atmungsaktivität für ein angenehmes Fußklima
• Antimykotische und ermüdungsreduzierende Einlegesohle
• Rutschhemmende und ölresistente Laufsohle
• Besonders leicht (nur 495 g)
• Schnelles An- und Ausziehen dank schnürlosem Design
Anwendungen
Dieser Sicherheitsslipper eignet sich ideal für Fachkräfte aus der Lebensmittel-, Pharma-, Logistik- oder der Krankenhausbranche. Er ist perfekt für trockene oder feuchte Arbeitsumgebungen, in denen Rutschgefahr besteht und hohe Hygienestandards erforderlich sind. Dank seiner weitgehend metallfreien Konstruktion (mit Ausnahme einzelner Komponenten) kann er auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen metallische Detektion eine Rolle spielt. Leicht, komfortabel und sicher – der TACORA S2FO SR ist die ideale Wahl, um Arbeitssicherheit zu gewährleisten, ohne beim Tragekomfort Kompromisse einzugehen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Werkstoff | wasserabweisende mikrofaser |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
48,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
38