AR10-M5GH-A Regler

Modularer regler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AR10-M5GH-A
Rubix:2177907
Hersteller:AR10-M5GH-A
EAN:3618035569286
AR10-M5GH-A Regler

Technische Zusammenfassung

Typkörpergröße: 10
Anschlussdurchmesser (Zoll)m5 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AR10-M5GH-A Regler


Die preisgünstige und sauber aussehende AR-A-Reglerserie bietet mehrere Druckbereiche, um für eine Vielzahl von Anwendungen optimal geeignet zu sein. Der Verriegelungshebel verhindert versehentliche Einstellungsänderungen. Das modulare Design der AR-A-Serie kann mit anderen Luftaufbereitungsgeräten von SMC verbunden werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht345 g
Typkörpergröße: 10
Anschlussdurchmesser (Zoll)m5 ''
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck8,5 bar
Volumenstrom100 l/min
HerkunftslandCN
32,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen