Referenzen
SMC:AR30-F03E-R
Rubix:3062146
Hersteller:AR30-F03E-R

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 30 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Dokumente
Produktdetails : AR30-F03E-R Regler
AR10-60, Wartungsgeräte in Modulbauweise, Regler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 307 g |
|---|---|
| Typ | körpergröße: 30 |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 2500 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen