Referenzen
SMC:AR25-F02BG-X430
Rubix:2191306

Technische Zusammenfassung
| Typ | körpergröße: 25 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
Produktdetails : AR25-F02BG-X430 Regler
Die kostengünstigen und ordentlich aussehenden Regler der Serie AR-A bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | körpergröße: 25 |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Volumenstrom | 1000 l/min |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage