AW40-F04DE3-B Filterregler

Modularer Filter-Regler

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AW40-F04DE3-B
Rubix:2204907
AW40-F04DE3-B Filterregler

Technische Zusammenfassung

Werkstoffbehälter aus polycarbonat
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AW40-F04DE3-B Filterregler


Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-B gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und mm Rc (PT) erhältlich. Die Einheiten mit integriertem Filter und Regler sind platzsparend und erfordern weniger Anschlüsse. Die Entlüftungsventilfunktion beinhaltet einen Mechanismus zum schnellen und sicheren Ablassen des Luftdrucks auf der Auslassseite.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filter-Regler und Filter-Regler mit Rückstrommechanismus

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht758 g
Werkstoffbehälter aus polycarbonat
Anschluss 1g 1/2
Filterfeinheit5 µm
Größe Körper40 mm
Volumenstrom2000 l/min
Max. Betriebsdruck8,5 bar
HerkunftslandJP
207,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage