25X42X6 MSS1 NBR 72 902 FKM 75 585 Simmerring MSS1
Modulare Radialwellendichtungen
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:MSS1 25,00 42,00 6,00 902
Rubix:3227048
Hersteller:49028783

Produktdetails : 25X42X6 MSS1 NBR 72 902 FKM 75 585 Simmerring MSS1
Dichtungsring für Bäume
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | nicht anwendbar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
433,07 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
515,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
