Referenzen
Format:61750095, 9661750095
Rubix:1945615
Hersteller:61750095
EAN:4317784553803
Produktdetails : 9661750095 Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4Zoll
Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 1/4" FORMAT
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 31-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig 1 Hebelumschaltknarre 1/4", mit Kraftkant®-Griff 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 2 Verlängerungen 1/4" 50; 105 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Steckgriff 1/4"
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/4", 31-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 31-teilig 1 Hebelumschaltknarre 1/4", mit Kraftkant®-Griff 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Schlitz 4; 5,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2 6 Schraubendreher-Einsätze 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 27; 30 1 Quergriff mit Gleitstück 1/4" 2 Verlängerungen 1/4" 50; 105 mm 1 Kardangelenk 1/4" 1 Steckgriff 1/4"
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661750095 modul steckschl. 14 13 format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

