Referenzen
Format:61750120, 9661750120
Rubix:1945625
Hersteller:61750120
EAN:4317784553902
Produktdetails : 9661750120 Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Torx
Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher Torx FORMAT
Werkzeugmodul Schraubendreher TORX®, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Schraubendreher-Satz TORX®, 7-teilig, 7 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Innen-TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30
Werkzeugmodul Schraubendreher TORX®, 7-teilig, Modul 1/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Schraubendreher-Satz TORX®, 7-teilig, 7 Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Innen-TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9661750120 modul schraubendr. torx 13 format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

