9632925015 Papierrollenhalter für Werkstattwagen
Schutzabdeckung für Werkstattwagen
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:61725015, 9632925015
Rubix:1945598
Hersteller:9632925015
Produktdetails : 9632925015 Papierrollenhalter für Werkstattwagen
Zubehör für Werkstattwagen
Eigenschaften: für Werkstattwagen bis 800 × 500 × 1010 mm.
Eigenschaften: für Werkstattwagen bis 800 × 500 × 1010 mm.
Papierrollenhalter für Werkstattwagen
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Für Rollendurchmesser 360 mm bei max. Rollenbreite 330 mm. Innendurchmesser 20 mm. Mit Haken zum Einhängen in die Lochwand. Hinweis: Für Lochung 9 x 9 mm.
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Für Rollendurchmesser 360 mm bei max. Rollenbreite 330 mm. Innendurchmesser 20 mm. Mit Haken zum Einhängen in die Lochwand. Hinweis: Für Lochung 9 x 9 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9632925015 papierrollenhalter f.werkstattwagen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

