Referenzen
Hazet:180-34
Rubix:1949594
EAN:4000896120840
Produktdetails : 9634090015 Papierrollenhalter
Zubehör für Werkstattwagen
Eigenschaften: kompatibel mit Hazet-Werkstattwagen.
Eigenschaften: Gehäuse aus leichtem, eloxiertem Metall mit 2 ovalen Bohrungen für eine variable Verschraubung. Befestigungsbänder aus kälte- und ölbeständigem Kunststoff, flexibel, zum Verstauen der Werkzeuge und zugleich, um sie stets griffbereit zu haben. Jeder Gegenstand ist mit 2 Befestigungsbändern gesichert, die das Material schützen.
Eigenschaften: kompatibel mit Hazet-Werkstattwagen.
Eigenschaften: Gehäuse aus leichtem, eloxiertem Metall mit 2 ovalen Bohrungen für eine variable Verschraubung. Befestigungsbänder aus kälte- und ölbeständigem Kunststoff, flexibel, zum Verstauen der Werkzeuge und zugleich, um sie stets griffbereit zu haben. Jeder Gegenstand ist mit 2 Befestigungsbändern gesichert, die das Material schützen.
Papierrollenhalter Hazet
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Passend für Hazet Werkstattwagen. Ausführung: Für Papierrollen bis max. 350 mm Ø und 280 mm Breite. Lieferung ohne Papierrolle
Zubehör für Werkstattwagen Ausführung: Passend für Hazet Werkstattwagen. Ausführung: Für Papierrollen bis max. 350 mm Ø und 280 mm Breite. Lieferung ohne Papierrolle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9634090015 papierrollenhalter hazet |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


