Referenzen
Format:61750055, 9661750055
Rubix:1559200
Hersteller:61750055
EAN:4317784523516
Produktdetails : 9661750055 Werkzeugmodul 2/3 Zangen
Werkzeugmodul 2/3 Zangen FORMAT
Werkzeugmodul Zangen, 6-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Zangen-Satz, 6-teilig 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Mehrzweckzange, gerade, 160 mm 1 Mehrzweckzange, gewinkelt, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Wasserpumpenzange, 240 mm
Werkzeugmodul Zangen, 6-teilig, Modul 2/3 Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. 1/9 Modul = 188,0 x 132 mm 2/9 Modul = 188,0 x 264 mm 1/3 Modul = 188,0 x 395 mm 2/3 Modul = 376,5 x 395 mm 3/3 Modul = 565,0 x 395 mm Zangen-Satz, 6-teilig 1 Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Mehrzweckzange, gerade, 160 mm 1 Mehrzweckzange, gewinkelt, 160 mm 1 Kombizange, 180 mm 1 Wasserpumpenzange, 240 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82060000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

