MOD.AT5 Modul - Schraubendreher, 10-tlg

Modul 10 Protwist®-Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:MOD.AT5
Rubix:3669859
EAN:3662424098390
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente10
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MOD.AT5 Modul - Schraubendreher, 10-tlg


Das MOD.AT5-Modul mit 10 PROTWIST® Kreuzschlitz-Schraubendrehern von Facom ist optimal auf die modularen Werkstattwagen CHRONO, JET und deren Varianten abgestimmt.

Eigenschaften:
Das 10-teilige PROTWIST®-Schraubendreher-Set überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung – entwickelt für Profis, die keine Kompromisse eingehen. Die CNC-gefrästen Klingen mit „Tri-Coating“-Oberfläche (Zink-Nickel-Chrom) bieten eine bis zu viermal höhere Korrosionsbeständigkeit. Die präzise Passform minimiert Verschleiß und maximiert die Drehmomentübertragung. Die ergonomischen PROTWIST®-Griffe aus Soft Grip gewährleisten optimalen Komfort, auch bei längeren Einsätzen, und sind beständig gegen aggressive Chemikalien in der Werkstatt. Die dauerhafte Laserbeschriftung ermöglicht eine schnelle Werkzeugidentifikation – selbst nach jahrelanger intensiver Nutzung.
Das Modul ist vollständig kompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem von Facom und sorgt für schnellen, geordneten Zugriff auf jedes Werkzeug. Kurze Klingen („Tom-Pouce“- oder Mini-Schraubendreher) sind ideal für enge Arbeitsbereiche, während die langen Varianten einen sicheren Griff bei schwer zugänglichen Schrauben bieten. Jedes Werkzeug wird wärmebehandelt, was die Lebensdauer um bis zu 100 % und die mechanische Festigkeit deutlich erhöht. Die optimierte Griffgeometrie verbessert das Drehmoment um 10 % und reduziert Ermüdung sowie Abrutschgefahr. Die Facom-Lebensdauer-Garantie und das Label Origine France Garantie stehen für kompromisslose Qualität und Langlebigkeit.

Spezifikationen:
• Zusammensetzung des MOD.AT5-Moduls:
• 1 Pozidriv®-Schraubendreher ATD1X100 (rund, 1 × 100 mm)
• 1 Pozidriv®-Schraubendreher ATD2X35 (kurz, 2 × 35 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP0X75 (0 × 75 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP1X125 (1 × 125 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP1X100 (1 × 100 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP2X35 (2 × 35 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP2X125 (2 × 125 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP2X250 (2 × 250 mm)
• 1 Phillips®-Schraubendreher ATP3X150 (3 × 150 mm)
• 1 Pozidriv®-Schraubendreher mit Sechskantklinge ATWDH2X125 (2 × 125 mm)
• 1 Werkzeugablage MOD.A5PB (Ref. PL. 677)
• Klingen aus hochfestem legiertem Stahl, tri-beschichtet (Zink, Nickel, Chrom)
• Soft-Grip-Griffe aus öl- und lösungsmittelbeständigem TPE
• Wärmebehandlung in der Produktionslinie für erhöhte Haltbarkeit
• Dauerhafte Laserkennzeichnung
• Klingenlängen: 35 mm (Kurzversion) bis 250 mm (Langversion)
• Formstabile Polystyrol-Ablage
• Kompatibel mit den Werkstattwagen CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL und JET+

Normen:
Das PROTWIST®-Schraubendrehermodul erfüllt die internationale Norm ISO 8764 für Kreuzschlitz-Schraubendreher (Phillips® und Pozidriv®).

Markeninformationen:
Facom wurde 1918 vom Ingenieur Louis Mosés gegründet (Franco-Américaine de Construction d’Outillage Mécanique) und ist heute Europas führender Hersteller von professionellem Handwerkzeug. Mit über 100 Jahren Erfahrung beliefert die Marke anspruchsvolle Branchen wie Automobil, Luftfahrt, Elektrotechnik und industrielle Instandhaltung – überall dort, wo Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind. Facom ist in über 100 Ländern vertreten und steht für Innovationskraft und französische Qualitätsfertigung, mit 90 % Produktion in Europa.

Stärken

• Herausragende Langlebigkeit: Tri-beschichtete Klingen und Wärmebehandlung verlängern die Lebensdauer um bis zu 100 %, senken Ersatzkosten und minimieren Stillstandzeiten
• Maximale Präzision und Drehmoment: CNC-gefräste Klingen verhindern Spiel zwischen Schraube und Werkzeug, vermeiden Beschädigungen der Schraubenköpfe und erhöhen die Arbeitseffizienz
• Ergonomie und Sicherheit: Soft-Grip-Griffe absorbieren Vibrationen und gewährleisten sicheren Halt – auch mit Handschuhen oder bei Feuchtigkeit
• Professionelle Organisation: Das modulare Einlegesystem passt perfekt in Facom-Werkstattwagen – für schnellen Zugriff und effizientes Arbeiten
• Hohe Vielseitigkeit: Mit Längen von 35 mm bis 250 mm deckt das Set alle gängigen Schraubanwendungen ab – vom Feinmechanikbereich bis zur schweren Montage

Anwendungen

Das PROTWIST®-Modul ist unverzichtbar in allen Bereichen, in denen Präzision und Robustheit gefragt sind:
• Automobilwerkstätten: Ideal für Arbeiten an Armaturenbrettern, Elektronikgehäusen oder Karosserieteilen – kurze und lange Klingen für jede Einbausituation
• Industrielle Instandhaltung: Für Wartung und Reparatur von Maschinen, Förderanlagen und Metallkonstruktionen – mit maximaler Korrosionsbeständigkeit
• Elektro- und Elektronikbereich: Perfekt für Schaltschränke, Steuerpanele und empfindliche Geräte – minimales Risiko von Schraubenbeschädigungen
• Luftfahrt: Geeignet für Arbeiten an Leichtbaukonstruktionen und Avionikkomponenten – mit höchster Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente10
Höhe40 mm
Breite175 mm
Tiefe418 mm
61,20 exkl. MwSt.
/ Stück
72,83 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage