3310001750 Tischwagen 12406 1200kg 2B. 2000x800mm

3310001750 Tischwagen 12406 1200kg 2B. 2000x800mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fetra:12406
Rubix:2924996
Hersteller:12406
3310001750 Tischwagen 12406 1200kg 2B. 2000x800mm

Produktdetails : 3310001750 Tischwagen 12406 1200kg 2B. 2000x800mm


Schwerlast-Tischwagen• Tragkraft bis 1200 kg Baukastensystem, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. • Mit 2 Böden aus Holz Mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau. Oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. Etagenhöhe 283/925 mm. • Mit feststellbaren Lenkrollen Gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 200 mm, Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben, blaugrau und spurlos. Handlicher und leichter Lauf.
Schwerlast-Tischwagen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Plattformen: rutschsichere Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Bereifung: Elastik-Vollgummi-Bereifung, Ø 200 x 50 mm • Naben: Kugellager Hinweis: Baukastensystem.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.143,80 exkl. MwSt.
/ Stück
1.361,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage