3310001275 Tischwagen 2954 Ladefläche 1.000 x 700 mm

3310001275 Tischwagen 2954 Ladefläche 1.000 x 700 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:2954
Rubix:2925034
Hersteller:2954
3310001275 Tischwagen 2954 Ladefläche 1.000 x 700 mm

Produktdetails : 3310001275 Tischwagen 2954 Ladefläche 1.000 x 700 mm


Leichter Tischwagen, RAL 5007• Robuste Ausführung Tragkraft von 300 kg. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Schraubkonstruktion Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung. Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). • Schiebegriff waagerecht
Leichter Tischwagen, 3 Ladeflächen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schraubkonstruktion • Plattformen: Holzwerkstoff-Platten, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Randhöhe 12 mm • Schiebegriff: hochstehend • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
454,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage