MN1H-5/3G-D-1-S-C Magnetventil

MN1H Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MN1H-5/3G-D-1-S-C
Rubix:432480
Hersteller:159680
EAN:4052568011994
MN1H-5/3G-D-1-S-C Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MN1H-5/3G-D-1-S-C Magnetventil


Magnetventil MN1H-5/3G-D-1-S-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht450,6 g
Typnormventil iso 5599-1
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
187,53 exkl. MwSt.
/ Stück
223,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen