K1631.00 Greifschale, Typ I, Form:A

GREIFSCHALE, TYP I, FORM:A, POLYAMID SCHWARZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1631.00
Rubix:3725836
Hersteller:K1631.00
EAN:4059245507399
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typgreifschale

Dokumente

Produktdetails : K1631.00 Greifschale, Typ I, Form:A


Werkstoff: Greifschalte antistatisch PA, kohlefaserverstärkt. Sichtfenster PC. Elastikpuffer PU. Bestellbeispiel: K1631.01 Hinweis: Die Greifschalen können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten. Anwendung: Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden. Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.). Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen. Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar. Lieferumfang: 1x Greifschale. 1x Sichtfenster. 1x Etikett. 4x Elastikpuffer, selbstklebend. Verwendung: Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen. Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen. Sicherheit: Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar. Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können. Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Werkstoff: Greifschalen PA, glasfaserverstärkt. Sichtfenster PC. Elastikpuffer PU. Bestellbeispiel: K1631.10 Hinweis: Die Greifschalen können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden. Durch Einhaken kann die Greifschale für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden. Zur Bereitstellung von Kleinteilen und selektiver Aufnahme kleinster Komponenten. Lieferumfang: 1x Greifschale. 1x Sichtfenster. 1x Etikett. 4x Elastikpuffer, selbstklebend.

Technische Informationen


Attribute
Typgreifschale
4,26 exkl. MwSt.
/ Stück
5,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage