Referenzen
Timken:UCF313
Rubix:3147433
EAN:0013992170606


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 208 mm |
| Befestigungsabstand | 166 mm |
Produktdetails : UCF313 (TIM) Gehäuselager Timken
Die Innovationen von Timken halten weiterhin die Welt in Bewegung, einschließlich der Erfindung des Lagers mit breitem Innenring und der Kugellager-Gehäuseeinheit. Timken setzt diese Innovationen fort, indem wir unser umfangreiches ingenieurtechnisches Know-how in den Bereichen Wälzlager, Metallurgie, Dichtungen und Anwendungen für Endanwender einsetzen, um aus unserer Produktreihe von Gehäuseeinheiten eine optimierte Leistung zu erzielen.
Stärken
-UCF-Einheiten mit vier Flanschschrauben werden für industrielle
Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert, wobei
Schrauben durch den Flansch verwendet werden
Diese Einheiten verwenden breite Innenring-Kugellager mit selbst
ausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine
Fehlausrichtung der Welle kompensieren
Timken-Einheiten der UCF-Serie sind mit dem Timken-Set
Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC)
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Fettanschluss für die Nachschmierung wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für Anwendungen
in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die Abmessungen der Bolzenlöcher und die Position der Wellenmitte sind
mit denen von Konkurrenzprodukten austauschbar
Das Gehäuse ist so konstruiert, dass ein einfacher Lageraustausch möglich ist
Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
Jede Einheit wird zusammengebaut und einbaufertig geliefert, wobei
Schrauben durch den Flansch verwendet werden
Diese Einheiten verwenden breite Innenring-Kugellager mit selbst
ausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die eine
Fehlausrichtung der Welle kompensieren
Timken-Einheiten der UCF-Serie sind mit dem Timken-Set
Lagereinsatz mit Schraubensicherung (UC)
Das Lager ist vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Fettanschluss für die Nachschmierung wird mitgeliefert(1)
Die geklebte Dichtungskonstruktion eignet sich gut für Anwendungen
in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Die Abmessungen der Bolzenlöcher und die Position der Wellenmitte sind
mit denen von Konkurrenzprodukten austauschbar
Das Gehäuse ist so konstruiert, dass ein einfacher Lageraustausch möglich ist
Anwendungen
In nassen oder schmutzigen Umgebungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 208 mm |
| Befestigungsabstand | 166 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 78 mm |
| Länge | 208 mm |
| Serie | ucf 300 |
| Gesamtbreite Lager | 58 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 59900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 92700 N |
| Gewicht | 7,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
281,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen