Arretier- oder Verschlusselemente – Indexierfinger Elesa+Ganter GN 612-6-M16-B, Werkstoff: Stahl/Kunststoff
Rastriegel, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-6-M16-B
Rubix:644524
Hersteller:GN 612-6-M16-B
EAN:4045525591387





Produktdetails : GN612-6-M16-B Rastriegel mit Kunststoffkappe ohne Kontermutter, Edelstahl
Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen soll. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen. Die Rastkerbe ermöglicht ein sicheres Positionieren.F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 6 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
