GN612-8-M12X1.5-BK-NI Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 612-8-M12X1,5-BK-NI
Rubix:115579
Hersteller:GN 612-8-M12X1,5-BK-NI
EAN:4045525311114




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
|---|---|
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | bk |
Produktdetails : GN612-8-M12X1.5-BK-NI Rastriegel mit Kunststoffkappe mit Kontermutter, Edelstahl
Edelstahl-Rastriegel GN 612 werden eingesetzt, wenn der Raststift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl/kunststoff |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Form | bk |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen