Referenzen
Format:24033020, 9124033020
Rubix:1943803
Hersteller:4317784471077
EAN:4317784471077
Produktdetails : 9124033020 Miniaturfr. VHM TiALN 3,0 20mm D6 Z2 FOR
Miniaturfräser VHM TiALN D6 Z2 3,020mm FORMAT
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
VHM-Mini-Radiusfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Durch verjüngten Hals besonders in tief liegenden Bereichen zum Kopier- und Nutenfräsen geeignet. Für die HSC-Bearbeitung bis 52 HRC geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,11 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

