Miniaturkugellager PTN S683-2Z, Außendurchmesser: 7 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 3 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:S683-2Z
Rubix:3655565
Hersteller:898078
EAN:3660338514210
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 683-2Z (PTN) Miniatur Rillenkugellager Niro 2 Deckscheiben


Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite3 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Werkstoffrostfreier stahl
Gewicht0,45 g
Grenzdrehzahl45000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r120 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr300 N
218,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
260,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an