Miniaturkugellager PTN SF687-2Z, Außendurchmesser: 14 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Miniatur-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

PTN:SF687-2Z
Rubix:3655586
Hersteller:898063
EAN:3660338514067
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SF687-2Z (PTN) Miniatur Flanschrillenkugellager Niro 2 Deckscheiben


Geflanschte Edelstahl-Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibungsmoment
Geräusch-/Vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Das PTN-Sortiment von Lagern aus rostfreiem Stahl enthält ein lebensmittelechtes Schmiermittel - MOBIL GREASE FM 222 oder gleichwertig. NSF registriert als H1 klassifizierte Schmiermittel

Stärken


Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler

Anwendungen


Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser14 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serieminiature
Werkstoffrostfreier stahl
Gewicht3,35 g
Grenzdrehzahl40000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r513 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1173 N
361,50 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
430,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an