Referenzen
Festo:DGST-20-125-PA
Rubix:2240175
Hersteller:8085146
EAN:4052568450342

Produktdetails : DGST-20-125-PA Mini Schlitten
Stärken
-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Anwendungen
Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mini-dia |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
849,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.010,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen