Referenzen
Festo:DGST-20-10-PA
Rubix:2240177
Hersteller:8085139
EAN:4052568450274

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-rutsche |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 85 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : DGST-20-10-PA Mini-Schlitten
Stärken
-Kompakter Minischlitten
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Schlitten und Jochplatte als ein Bauteil
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
Hohe Vorschubkräfte
Symmetrische Befestigungsschnittstellen
Einfacher Aufbau mit symmetrischen Befestigungsschnittstellen
Kann ohne zusätzliche Dämpfungselemente betrieben werden
Anwendungen
Elektronik und Leichtmontage;Maschinenbau;Handhabungstechnik
Technische Informationen
Attribute
| Typ | mini-rutsche |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 85 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
495,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
590,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen