Referenzen
SMC:CUJS12-5D
Rubix:2177530
Hersteller:00695336

Technische Zusammenfassung
| Typ | mini-free-mount-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Dokumente
Produktdetails : CUJS12-5D Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x27x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Typ | mini-free-mount-zylinder |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage