Referenzen
SMC:CUJB6-4S
Rubix:2177261
Hersteller:00035420
EAN:3618035664684

Dokumente
Produktdetails : CUJB6-4S Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x19x13 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23 g |
| Typ | cuj |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen