CUJB20-45DM Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CUJB20-45DM
Rubix:2179182
Hersteller:00699342
CUJB20-45DM Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub45 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CUJB20-45DM Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)83x36x25 mm
Bruttogewicht107 g
Typmini-free-mount-zylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub45 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandJP
38,27 exkl. MwSt.
/ Stück
45,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage