CDUJB16-10D Pneumatikzylinder

Mini-Freiluftzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDUJB16-10D
Rubix:701437
Hersteller:00546625
EAN:3618035785433
CDUJB16-10D Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDUJB16-10D Pneumatikzylinder


Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x30x21 mm
Bruttogewicht50 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Max. Betriebsdruck7 bar
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
37,54 exkl. MwSt.
/ Stück
44,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen