Referenzen
SMC:CDUJB12-15D
Rubix:2178446
Hersteller:00695186
EAN:3618035785648

Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : CDUJB12-15D Pneumatikzylinder
Die CUJ-Miniaturserie mit freier Montage ist ein platzsparender Kompaktzylinder. Sie sind in Bohrungsgrößen von 4 mm bis 10 mm mit Hublängen von bis zu 20 mm für doppeltwirkende und 10 mm für einfachwirkende Zylinder erhältlich. Zu den Optionen gehören automatische Schaltfunktionen, doppel- und einfachwirkend, Montage aus 4 Richtungen.
C(D)UJ, Miniaturzylinder für Direktmontage
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x27x17 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 33 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage