CDQ2B16-15DZ Kompaktzylinder

CQ2 Kompakt-Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDQ2B16-15DZ
Rubix:889946
Hersteller:CDQ2B16-15DZ
EAN:3618035831543
CDQ2B16-15DZ Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typmit magnetischer erkennung
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDQ2B16-15DZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe völlig neu gestaltet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 % je nach Modell bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Halbleiter-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz gegen mögliche versehentliche Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik

Stärken

Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Autoschalterfähig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x49x29 mm
Bruttogewicht92 g
Typmit magnetischer erkennung
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84123100
31,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage