9190990300 Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,0mm

Mini-Fr.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:23380300, 9190990300
Rubix:2152656
Hersteller:4317784742467
EAN:4317784742467
9190990300 VHM Mini-Fr. Z3 AlTiN+ HB 3,00mm FORTIS

Produktdetails : 9190990300 Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,0mm


Fräser mini VHM AlTiN+ Schaft HB 3,0mm FORTIS
VHM-Minifräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet, nach Werksnorm. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Hinweis: Nutzung bis zur Verschleißgrenze ist günstiger als Nachschleifen. Ausführung: Ultra-Feinstkorn-Vollhartmetall., Typ N, mit Zentrumschnitt. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten sowie für die universelle Bearbeitung. Gegenüber eines 2-Schneiders ist der Vorschub um ca. 50 % höher.

Technische Informationen


Attribute
15,00 exkl. MwSt.
/ Stück
17,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std