MC25EUM-1890 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Mikrostoßämpfer selbsteinstellend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC25EUM-1890
Rubix:103094
Hersteller:MC25EUM-1890

Produktdetails : MC25EUM-1890 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Mikrostoßdämpfer MC, selbsteinstellend
Technische Informationen
Attribute
| Typ | miniatur-stoßdämpfer |
|---|---|
| Hub | 6 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 57,6 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std