Referenzen
SMC:AM550C-F10D-T
Rubix:2208730
EAN:3618035581790

Technische Zusammenfassung
| Typ | tropfenabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AM550C-F10D-T Mikrofilter
Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122x310x122 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2100 g |
| Typ | tropfenabscheider |
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguss (körper);aluminium-druckguss (gehäuse);chrombeschichtete epoxidharzbeschichtung (innenfläche);hartglas (schauglas) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage