Referenzen
SMC:SFE73
Rubix:3077390
EAN:3618036226584

Technische Zusammenfassung
| Typ | sauberer abgasfilter |
|---|---|
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Dokumente
Produktdetails : SFE73 Luftfilter für Reinräume
SFE, Filter-Schalldämpfer für Reinraumanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Typ | sauberer abgasfilter |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | polybutylenterephthalat (körper);polyolefin (körper);polyurethan (körper);polypropylen (körper);rostfreier stahl (körper);ethylen-propylen-dien-monomer (körper) |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 45 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen