Referenzen
SMC:AM550C-F06
Rubix:2206826
Hersteller:AM550C-F06
EAN:3618035581929

Technische Zusammenfassung
| Typ | tropfenabscheider |
|---|---|
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
Dokumente
Produktdetails : AM550C-F06 Mikrofilter
Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 122x262x122 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2100 g |
| Typ | tropfenabscheider |
| Volumenstrom | 3700 l/min |
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Werkstoff | aluminium-druckguß |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage