AM550C-F10 Mikrofilter

Mikrofilter

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AM550C-F10
Rubix:2206827
Hersteller:AM550C-F10
EAN:3618035581868
AM550C-F10 Mikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typtropfenabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AM550C-F10 Mikrofilter


Die Serie AM ist in der Lage, Ölnebel in der Druckluft abzuscheiden und zu entfernen, der von gewöhnlichen Luftfiltern nur schwer entfernt werden kann, und entfernt feste Partikel wie Rost oder Kohlenstoff von mehr als 0,3 Mikron. Er eignet sich am besten für Luftquellen, die Magnetventile mit Metalldichtung ansteuern.
AM150C-550C/AM650-850, Mikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)122x262x122 mm
Bruttogewicht1790 g
Typtropfenabscheider
Volumenstrom3700 l/min
Filterfeinheit0,3 µm
Werkstoffaluminium-druckguß
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
272,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage