9730200100 Mikro-Rohrbürste Stahldraht Ø10x25/90 mm, S3,8mm

Mikro-Rohrbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

LESSMANN®:565.321.00
Rubix:2923631
Hersteller:565.321.00
EAN:4017359208786
9730200100 Mikro-Rohrbürste Stahldr. Ø10x2590 mm, S3,8mm Lessmann

Produktdetails : 9730200100 Mikro-Rohrbürste Stahldraht Ø10x25/90 mm, S3,8mm


Mikro-Rohrbürste Stahldr.Ø10x25/90 mm, S3,8mm Lessmann
Mikro-Rohrbürste, Stahldraht Ausführung: Einfache Besatzspirale mit verzinktem Drehdraht, aggressive Ausführung. Besatzlänge 25 mm, Gesamtlänge 90 mm. Schaft-Ø 3,8 mm. Anwendung: Zum Entzundern, Reinigen und Entgraten von Bohrungen, Querverschneidungen und Nuten sowie zum Reinigen von Innengewinden. Hinweis: Im maschinellen Einsatz ist die maximale Drehzahl zu beachten. Die Bürste ist min. 10 mm tief einzuspannen und vor Arbeitsbeginn in das Werkstück einzuführen. Rechtsdrehend einsetzen.

Technische Informationen


Attribute
6,68 exkl. MwSt.
/ Stück
7,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std